Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck 60°, Hyp. 48.5cm, glasklar, ohne Facette, Teilung 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck 60°, Hyp. 48.5cm, glasklar, ohne Facette, Teilung 42 cm
Dreieck 60°, Hyp. 48.5cm, glasklar, ohne Facette, Teilung 42 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR6042
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR6042
EAN/GTIN:
     9003182060429
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 60 grad
zeichen dreieck
Dreieck 60°, Hyp. 48.5cm, glasklar, ohne Facette, Teilung 42 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: transparent. Dreieck in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
49
Werkstoff:
Plexiglas®
Griff vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dreieck
Beschreibung der Besonderheiten:
maßgenaue und dauerhafte Teilung durch Tiefprägeverfahren, 0-Punkt an der Kante, Millimeterteilung an der längeren Kathete
Farbe:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
60°
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck aristo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.