| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR6027F Herst.-Nr.: AR6027F EAN/GTIN: 9003182602711 |
| |
|
| | |
| Dreieck 60°, Hyp. 31.1cm, glasklar, mit Facette, Teilung 26.9 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. Farbe: glasklar. Dreieck in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2132 Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 60° mit Facette | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-Norm A2132 | Griff vorhanden: | Nein | Länge der Hypotenuse: | 31.1 | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Plexiglas® | Artikelbezeichnung: | Dreieck | Beschreibung der Besonderheiten: | maßgenaue und dauerhafte Teilung durch Tiefprägeverfahren, 0-Punkt an der Kante, Millimeterteilung an der längeren Kathete | Farbe: | glasklar | Zertifikat/Zulassung: | Ö-Norm A2132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |