Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, transparent
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5040
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5040
EAN/GTIN:
     9003182050406
Suchbegriffe:
Burmesterkurven
Burmesterschablonen
burmesterkurven
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, transparent, Werkstoff: Kunststoff. mit Tasche. Größe (L x H x S): Länge: 350 mm x 8 mm, min. Dicke: 7 mm. Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Burmester Kurvenlineal-Satz 3 teilig
Höhe:
8
Artikelbezeichnung:
Burmester-Kurvenlineal-Satz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
7
Länge:
350
Farbe:
glasklar
min. Dicke:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.