| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR4526F Herst.-Nr.: AR4526F EAN/GTIN: 9003182452613 |
| |
|
| | |
| Dreieck 45°, Hyp. 36.8cm, glasklar, mit Facette, Teilung 26 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. Farbe: glasklar. Dreieck in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2132 Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 45° mit Facette | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-Norm A2132 | Griff vorhanden: | Nein | Farbe: | glasklar | Beschreibung der Besonderheiten: | maßgenaue und dauerhafte Teilung durch Tiefprägeverfahren, 0-Punkt an der Kante, Millimeterteilung an der längeren Kathete | Werkstoff: | Plexiglas® | Länge der Hypotenuse: | 36.8 | Artikelbezeichnung: | Dreieck | Zertifikat/Zulassung: | Ö-Norm A2132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |