Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Thermoplast Gerätestecker Typ C20 230V 10A bis Leitung max. 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62084
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62084
EAN/GTIN:
     4011160620843
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker

Thermoplast Gerätesteckdose

  • Thermoplast Gerätesteckdose Typ C 20 für Kaltgeräte bis 70°C
  • 2-polig mit Schutzkontakt
  • Verschraubbar
  • 230 V / 16 A // Qualität Made in Germany
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
Schwarz
Spannung:
230 V
Stromstärke:
10 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kleingeräteleitung, Netzkabel, Anschlussleitung, Netz-Anschlussleitung, Zuleitung, Anschlusskabel, Kaltgerätesteckdose, Gerätesteckdose für Kaltgeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.