Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2+1 Eurosteckdose Eurostecker Schutzkontaktsteckdose weiß 230V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-49111
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     49111
EAN/GTIN:
     4011160491115
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
Multistecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Eurostecker 2 + 1

  • Euro-Mehrfachstecker: Kein Steckdosen-Mangel mehr im Haushalt! Der Elektro-Stecker (220 V – 230 V) enthält Anschlüsse für einen Schutzkontaktstecker und zwei Eurostecker.
  • Anwendung: Einfach den kompakten und platzsparenden Schutzkontakt-Stecker an eine Schuko-Dose anschließen und schon gibt es genug Platz, um drei Elektro-Geräte anzuschließen.
  • Sicherheit: Die weiße Mehrfach-Steckdose besteht aus hochwertigen Materialien. Außerdem ist der Mehrfach-Adapter mit einer Kindersicherung ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Der 3-fach Adapter hat die Schutzklasse IP20 und ist optimal für den Innenbereich geeignet. Ihr perfekter Büro- und Küchen-Artikel! Schließen Sie Ladegeräte, PC, Fernseher oder Küchengeräte an den kleinen Schutzkontakt-Stecker an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, Steckdose, Mehrfachstecker, Adapter, Verteilersteckdose, Doppelsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
49112
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.