Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD Personenschutz-Zwischenstecker 30mA zum Einstecken IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45230
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45230
EAN/GTIN:
     4011160452307
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

PRCD Personenschutzstecker

  • Anwendung: Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Für Geräte mit Schutzkontaktstecker, 230 V und 16 Ampere. Die Steckdosen-Abdeckung gewährleistet den Einsatz im Freien
  • Adapter: Schutzkontakt-Stecker und Dose für Multifunktionalität. Die Schutzsteckdose ist mit allen Eurostecker kompatibel. Der Personenschutz-Adapter verfügt über eine mechanische Funktionsanzeige inkl. elektronischer Messeinrichtung und Wiederanlaufschutz
  • Sicherheit: Der Schutzstecker erkennt Fehlerströme in Sekundenbruchteilen und unterbricht die Stromzufuhr unterbrochen. Bemessungsfehlerstrom 30mA, Auslösezeit <30mS. Schalter für Test und Reset
  • Outdoor: Der IP44 Personenschutzstecker ist optimal für den Außenbereich ausgelegt. Der Zwischenstecker kann bedenkenlos im Temperaturbereich von +40°C bis -25°C genutzt werden
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45221
ab € 26,55*
Ähnlich
as - Schwabe
45223
ab € 21,84*
Ähnlich
as - Schwabe
45209
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.