Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ N3431-5302 RB, Wannenstiftstecker, 90° abgewinkelt, 34-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     C1066-7100251552
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N3431-5302 RB
EAN/GTIN:
     08887862426931
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 34 pol
Der 3M™ Wannenstiftstecker Serie 3000 ist mit einem Verriegelungs-/Auswurfsystem für das sichere Stecken von zweiteiligen Steckverbindern erhältlich und vereinfacht zudem die Wartung. Er verfügt über Kunststoffverriegelungen mit Metall-Rollstiften, angeboten mit 0,76 μm vergoldeten Kontakten. Der glasgefüllte PCT-Kunststoffisolator ist hochtemperaturbeständig und für das IR-Reflow-Löten in der Großserienfertigung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.