Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ N3431-5202 RB, Wannenstiftstecker, 90° abgewinkelt, 34-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100251551
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N3431-5202 RB
EAN/GTIN:
     08887862426924
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 34 pol
Der 3M™ Wannenstiftstecker Serie 3000 ist mit einem Verriegelungs-/Auswurfsystem für das sichere Stecken von zweiteiligen Steckverbindern erhältlich und vereinfacht zudem die Wartung. Er verfügt über Kunststoffverriegelungen mit Metall-Rollstiften, angeboten mit 0,76 μm vergoldeten Kontakten. Der glasgefüllte PCT-Kunststoffisolator ist hochtemperaturbeständig und für das IR-Reflow-Löten in der Großserienfertigung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.