Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ N3408-6202 RB, Wannenstiftstecker, 180° gerade, 16-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100251532
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N3408-6202 RB
EAN/GTIN:
     08887862426740
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 3m
Der 3M™ Wannenstiftstecker Serie 3000 ist mit einem Verriegelungs-/Auswurfsystem für das sichere Stecken von zweiteiligen Steckverbindern erhältlich und vereinfacht zudem die Wartung. Er verfügt über Kunststoffverriegelungen mit Metall-Rollstiften, angeboten mit 0,76 μm vergoldeten Kontakten. Der glasgefüllte PCT-Kunststoffisolator ist hochtemperaturbeständig und für das IR-Reflow-Löten in der Großserienfertigung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.