Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 431 Weichaluminium-Klebeband, 19mm X 55m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100230552
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4311955NEW
EAN/GTIN:
     00638060407851
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, 3m aluklebeband 19 mm x 55 m, alu klebeband, scotch alu klebeband, metallklebeband, klebeband mit metallträger, metall klebeband, aluminiumklebeband, aluminium klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,01056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Rollen (ab € 15,92204* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.124,65024*
€ 1.338,33379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,59008*
€ 1.326,3622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.077,50016*
€ 1.282,22519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.052,48*
€ 1.252,4512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.019,01056*
€ 1.212,62257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.