Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 66 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 66 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     615IT-S15312
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081566
EAN/GTIN:
     04001895914201
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Das Scotch® Transparente Klebeband 508 ist ein Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen mit hoher Transparenz.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
66 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 8,44*
11 Tage
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,19*
€ 8,57*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 8,64*
2 Tage
28
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 9,63*
3 Tage
28
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,28*
€ 11,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.