Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, 1 Stk., Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, 1 Stk., Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, schwarz
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, 1 Stk., Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, schwarz
3M™ Littmann® Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm Schlauchlänge, 1 Stk., Membrandurchmesser: 30 mm, Trichterdurchmesser: 19 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1066-7100212867
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2114
EAN/GTIN:
     00707387788759
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Kinderstethoskop
Perfekt abgestimmt auf die Säuglingsauskultation. Das nur 80 g leichte 3M Littmann Classic II Säuglingsstethoskop mit Bruststück aus Edelstahl lässt sich mittels Doppelblattfeder individuell anpassen. Das Stethoskop verfügt über aufsteckbare Soft-Ohroliven, die für eine perfekte, bequeme Anpassung sorgen.
Weitere Informationen:
Brand:
Littmann®
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtdurchmesser:
1,06 cm
Gesamtlänge:
71 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.