Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Geschenk-Klebeband im Handabroller, CAT 15, 19 mm x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Geschenk-Klebeband im Handabroller, CAT 15, 19 mm x 15 m
Scotch® Geschenk-Klebeband im Handabroller, CAT 15, 19 mm x 15 m
Scotch® Geschenk-Klebeband im Handabroller, CAT 15, 19 mm x 15 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100134537
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CAT 15 -DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Scotch® Geschenk-Klebeband ist stark und sicher und seine einzigartige Satin-Oberfläche verleiht Ihrer Geschenkverpackung ein glattes, sauberes Aussehen.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
15 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.