Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Schwarz, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Schwarz, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Schwarz, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister IPC
Artikel-Nr.:
     615IT-Q110972
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ352B/IPS
EAN/GTIN:
     04054596306431
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Kautschuk-Klebstoff
Gesamtbreite:
25 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 11,29*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 11,30*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,81*
€ 11,87*
3 Tage
24
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 11,99*
1 Tag
34
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,30*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.