Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 25 mm x 16,5 m x 0,08 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 25 mm x 16,5 m x 0,08 mm
3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 25 mm x 16,5 m x 0,08 mm
Artikel-Nr.:
     115-18090177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET117025X16.5
EAN/GTIN:
     04054596282438
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Die preisgünstige Alternative zu Kupferbändern: das EMV-Abschirmband aus Aluminium mit guter Leitfähigeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
leitfähiges Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
16,5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 120,53*
€ 175,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,10*
€ 197,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 175,54*
€ 208,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 173,02*
€ 205,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,58*
€ 189,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,85*
€ 164,04
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 131,45*
€ 156,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,53*
€ 143,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 17 Meter (ab € 7,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.