Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 12 mm x 16,5 m x 0,08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 12 mm x 16,5 m x 0,08 mm
3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, mit leitfähigem Kleber, Aluminum, 12 mm x 16,5 m x 0,08 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100116899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET117012X16.5
EAN/GTIN:
     04054596282964
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Die preisgünstige Alternative zu Kupferbändern: das EMV-Abschirmband aus Aluminium mit guter Leitfähigeit.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
leitfähiges Acryl
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
16,5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 1,63412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.