| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100093977 Herst.-Nr.: PN03770 EAN/GTIN: 04046719750849 |
| |
|
| | |
| Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Rot | Produktform: | Schleifscheibe | Schleifmittel: | Aluminiumoxid | Körnung: | P120 | Gesamtdurchmesser: | 76,2 mm | Gesamtbreite: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Schaftrundbürste, Schleifbürste, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, schleifvliesrad scotch, fächerschleifscheibe, lamellenschleifscheibe 75mm, Scheibe/Rad, 3M Scheibe, combi Scheibe |
| | |
| |