Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 25 m + 5 m GRATIS + Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 25 m + 5 m GRATIS + Handabroller
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 25 m + 5 m GRATIS + Handabroller
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 25 m + 5 m GRATIS + Handabroller
Artikel-Nr.:
     C1066-7100088407
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1930DP
EAN/GTIN:
     05902658075551
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar bei der Anwendung. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produkttyp:
Magic™ Klebeband
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
15,2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.