Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 7.5 m, 2 Rollen + 1 GRATIS + Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 7.5 m, 2 Rollen + 1 GRATIS + Handabroller
Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 7.5 m, 2 Rollen + 1 GRATIS + Handabroller
Artikel-Nr.:
     C1066-7100088402
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6-1975C3
EAN/GTIN:
     00051131674851
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Das Scotch® Crystal Klebeband ist ein hochwertiges Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen, das sich durch hohe Transparenz und eine glänzende Oberfläche auszeichnet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produkttyp:
Crystal Klebeband
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
7,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.