Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel, 3,5 mm Stereo-Stecker, FL6CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel, 3,5 mm Stereo-Stecker, FL6CT
3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel, 3,5 mm Stereo-Stecker, FL6CT
Artikel-Nr.:
     C1066-7100064519
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FL6CT
EAN/GTIN:
     07318640042735
Suchbegriffe:
elektronischer gehörschutz
elektronischer gehörschutz in ear
kopfhörer mit aktiver geräuschunter...
kopfhörer mit musik
Audioeingangskabel mit 3,5mm Stereostecker, mit dem der Benutzer Mikrofone, Funkgeräte oder eigene Unterhaltungsgerät in die Buchse an der Seite seines PELTOR™ SportTac™, ProTac™, Tactical™ XP Headsets einführen kann. Der Benutzer kann Musik hören u. ä., während er verbunden bleibt.
Weitere Informationen:
Brand:
PELTOR™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,04616*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94616*
€ 165,34593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,30616*
€ 163,39433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32616*
€ 157,46813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,06616*
€ 147,63873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04616*
€ 130,95493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.