Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 12 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 12 mm x 33 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 12 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     8580-7100054153
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101233
EAN/GTIN:
     03134375005241
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar bei der Anwendung. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Magic™ Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,90044*
€ 2,33044*
3 Tage
81
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,41*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,43*
3 Tage
474
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,71*
€ 2,47*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,91*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 2,33044*
€ 2,77322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90044*
€ 2,26152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 335,58336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.