Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12mm
3M™ Aluminiumklebeband 425, Silber, 19 mm x 55 m, 0.12mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100053636
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4251955
EAN/GTIN:
     00051125853149
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, 3m aluklebeband 19 mm x 55 m, alu klebeband, scotch alu klebeband, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband widerstandsfähig, klebeband langzeit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.