Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100044331
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471T5033
EAN/GTIN:
     00051115688232
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.