Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Tischabroller C60, schw. + Scotch® Crystal Klebeb., 10 R., 19 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Tischabroller C60, schw. + Scotch® Crystal Klebeb., 10 R., 19 mm x 33 m
Scotch® Tischabroller C60, schw. + Scotch® Crystal Klebeb., 10 R., 19 mm x 33 m
Scotch® Tischabroller C60, schw. + Scotch® Crystal Klebeb., 10 R., 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100040325
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     61933R10
EAN/GTIN:
     00051141987040
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Bei dem Scotch® Klebeband-Abroller C60 handelt es sich um einen einfachen aber eleganten Abroller, der Ihrem Schreibtisch das gewisse Etwas verleiht. Passend für Scotch® Klebebänder mit 33er Kern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
anthrazit | Schwarz
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch tischabroller 19 mm, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Abroller, tischabroller, Kleberoller, scotch abroller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.