Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 12 m, 2 Rollen auf Abrollern + 3.2 m GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 12 m, 2 Rollen auf Abrollern + 3.2 m GRATIS
Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 12 m, 2 Rollen auf Abrollern + 3.2 m GRATIS
Scotch® Crystal Klebeband, 19 mm x 12 m, 2 Rollen auf Abrollern + 3.2 m GRATIS
Artikel-Nr.:
     C1066-7100029346
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6-1915DP
EAN/GTIN:
     00051141908809
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Das Scotch® Crystal Klebeband ist ein hochwertiges Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen, das sich durch hohe Transparenz und eine glänzende Oberfläche auszeichnet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
12 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.