Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Dichtungsband 4702, 12 mm x 12 m, weiß, 1 Rolle Dichtungsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Dichtungsband 4702, 12 mm x 12 m, weiß, 1 Rolle Dichtungsband
Scotch® Dichtungsband 4702, 12 mm x 12 m, weiß, 1 Rolle Dichtungsband
Scotch® Dichtungsband 4702, 12 mm x 12 m, weiß, 1 Rolle Dichtungsband
Artikel-Nr.:
     C1066-7100020989
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4702
EAN/GTIN:
     03100340009521
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m
Hochwertiges PTFE-Dichtungsband: Mit dem wasserabdichtenden Scotch® Dichtungsband aus PTFE dichten Sie Wasserhähne, Schraubgewinde und Ventile sicher ab.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Gewebebänder
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
12 m
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband scotch, reparaturband, klebeband, gewebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.