Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis 1000NF, Neutral, 3.78 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7100011610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100011610
EAN/GTIN:
     00051115645815
Document
Document
Suchbegriffe:
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
wasserbasierender klebstoff
3M™ Fast Tack 1000 NF ist ein Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis mit schneller Soforthaftung, der über hohe Temperaturbeständigkeit verfügt. Das Produkt ist polychloropren-frei und enthält weder Lösemittel noch flüchtige organische Verbindungen (VOC) – das erhöht die Sicherheit für die Anwender beim Auftrag. 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000 NF mit einer Ablüftzeit von 1 Minute erzielt schnelle Soforthaftung und sorgt für schnelleren Durchsatz – so werden Produktionsprozesse nicht lange unterbrochen. Produktivität und Ergiebigkeit werden auch durch einseitigen Auftrag gesteigert. Sein hoher Festkörperanteil im Vergleich mit Lösemittelklebstoffen macht das Produkt zusätzlich leistungsstark. Durch seinen Festkörperanteil von 48 % deckt 3M Fast Tack Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis 1000 NF dreifach die Fläche ab, die beim Auftrag mit Lösemittelklebstoffen erforderlich wäre – das verringert die Kosten für Lagerhaltung und Entsorgung. Das Produkt erreicht Handfestigkeit beim Kleben vieler Werkstoffe, ohne komplett getrocknet zu sein. 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000 NF wird zum Kleben flexibler Schaumstoffe, von Dämm- und Isolierstoffen, Holz, Gewebe, Textilien, von diversen Kunststoffen sowie von Metallen eingesetzt. Mindestens ein Fügepartner in der Applikation muss dabei porös sein. Einsatzbereiche sind die Möbelherstellung, Holzbearbeitung, Spezialfahrzeugbau und das Kleben von unterschiedlichen Schaumstoffen. Fast Tack 1000 NF ist gemäß den Anforderungen des GREENGUARD® Product Emission Standard For Children and Schools (SM) als emissionsarmer Baustoff zertifiziert: behandelt oder trägt zu LEED® EQ Credit 4.1 bei Emissionsarme Materialien: Kleb- und Dichtmassen behandelt oder trägt zu LEED® EQ Credit 4.5 bei Emissionsarme Materialien: Möbel und Ausstattung Behandelt oder trägt zu LEED® EQ Credit 4.6 bei Emissionsarme Materialien: Decken- und Wandsysteme Leistung des 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000 NF geht auf die Nutzung unserer Technologie für Haftklebstoffe zurück. Als PSA (Pressure Sensitive Adhesive) ist 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000 NF nach Auftrag schnell haftend. Im Anschluss baut die proprietäre Vernetzungstechnologie im Zeitverlauf höhere Festigkeiten auf. In Abhängigkeit von den zu klebenden Substraten erzielt FT 1000 NF bereits Handfestigkeit, ohne komplett getrocknet zu sein – das Produkt ist in leicht feuchtem Zustand sogar noch repositionierbar.
Weitere Suchbegriffe: 3m klebstoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,78*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.