Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 50.8 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1066-7100003056
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     398FR50
EAN/GTIN:
     00021200966729
Suchbegriffe:
aluminium glasgewebe klebeband
glasgewebeklebeband
glasgewebe klebeband
klebeband glasgewebe
Ein weißes, Glasgewebe Filmband mit einem Acrylkleber, die überlegene Produktleistung und Flammschutzeigenschaften für die Flugzeugwartung und Reparatur bietet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband beschichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.593,46008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 66,39417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.753,11*
€ 2.086,2009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.734,49008*
€ 2.064,0432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.664,62008*
€ 1.980,8979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.624,98*
€ 1.933,7262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.593,46008*
€ 1.896,2175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.