Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm
3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0,13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000116655
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9501255
EAN/GTIN:
     05010027783034
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
hochfester Acrylatklebstoff 300
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm transparent, alu klebeband, scotch alu klebeband, transferklebeband, transfer klebeband, doppelseitiges transferklebeband, selbstklebendes klebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.