Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 1000 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 1000 mm x 50 m
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 1000 mm x 50 m
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 1000 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111549
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     14361000
EAN/GTIN:
     04001895756887
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, alu klebeband 50m, Rohrreparaturband, aluminium klebeband, aluminiumklebeband, abdichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 305,65*
€ 363,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 299,40*
€ 356,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 274,88*
€ 327,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 265,41*
€ 315,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 249,64*
€ 297,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.