Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.1 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095687
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89531950
EAN/GTIN:
     08021684618253
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
Hellbraun
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.