Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Verpackungsklebeband 371, transparent, 50mm x 66m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Verpackungsklebeband 371, transparent, 50mm x 66m
3M™ Verpackungsklebeband 371, transparent, 50mm x 66m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095476
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KT000029670
EAN/GTIN:
     08021684153822
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
synthetisches Kautschuk-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,80667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.