Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, weiß, 50,8 mm, P120, Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, weiß, 50,8 mm, P120, Typ C
Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, weiß, 50,8 mm, P120, Typ C
Scotch-Brite™ Bristle Disc BB-ZS mit Schaft, weiß, 50,8 mm, P120, Typ C
Artikel-Nr.:
     C1066-7000078175
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62966
EAN/GTIN:
     54046719316330
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Schaftrundbürste
Schleifbürste
3m radialbürstenscheibe
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZS ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Scheibe
Körnung:
P120
Gesamtdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste, 3M Bristle Scheibe, Bristle Scheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17434*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,16434*
€ 37,08556
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,70434*
€ 36,53816
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,57434*
€ 35,19346
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,20434*
€ 32,37316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17434*
€ 29,95746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.