Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506205 Herst.-Nr.: 13058L10 EAN/GTIN: 04001895204432 |
| |
|
| | |
| Reflexfolie mit 40 mm breiten, im Winkel von 45 Grad diagonal verlaufenden Streifen, die abwechselnd in Rot und Weiß angeordnet sind. Eine Rolle mit Streifen, die von der oberen linken Seite nach unten zur rechten Seite verlaufen. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Gesamtbreite: | 100 mm | Gesamtlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb schwarz 100mm, markierband, markierband gelb schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 116,17* | € 149,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,04* | € 150,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 160,84* | € 198,75* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 167,60848* | € 205,28848* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 166,59* | € 205,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 4,6468* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|