Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF, 100 mm x 289 mm, A MED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF, 100 mm x 289 mm, A MED
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF, 100 mm x 289 mm, A MED
Artikel-Nr.:
     C1066-7000068172
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     66160
EAN/GTIN:
     04001895524578
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Das Scotch-Brite™ Vliesband SC-BF zur Oberflächenbearbeitung ist langlebig und für Kleinarbeiten wie Finish- und Reinigungsanwendungen, das Verblenden und Entfernen kleiner Grate sowie für eine Vielzahl an Metallen geeignet. Das Material aus Vliesfaser erhitzt sich nicht, ist resistent gegen statische Aufladung und weist eine hohe Beständigkeit der Kanten auf. Das Aluminiumoxid-Schleifmittel sorgt für eine hohe Schnittrate und für ein gleichbleibendes Finish über die gesamte Lebensdauer des Bandes.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
289 mm
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 3m, schleifvliesband, schleifvliesband 100x9000mm, Scotch Brite Bänder, Scotch Brite
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.