Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Nomad™ Aqua 45 Schmutzfangmatte, Schwarz, 6 m x 9 m, 1 Matte / Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Nomad™ Aqua 45 Schmutzfangmatte, Schwarz, 6 m x 9 m, 1 Matte / Karton
3M™ Nomad™ Aqua 45 Schmutzfangmatte, Schwarz, 6 m x 9 m, 1 Matte / Karton
Artikel-Nr.:
     C1066-7000062939
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45SZ6090
EAN/GTIN:
     04046719570317
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Die 3M™ Nomad™ Aqua Schmutzfangmatte Serie 45 ist eine Hochleistungs-Eingangsmatte für weniger frequentierte Bereiche. Die groben Schlingen des 2-Faser-Systems entfernen und halten den Schmutz, die feinen Schlingen nehmen Nässe auf und halten sie fest. So kann die Matte den Schmutzeintrag in das Gebäude um bis zu 80% reduzieren und sorgt so langfristig für einen schmutzfreien und sicheren Boden.
Weitere Informationen:
Brand:
Nomad™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Schmutzfangmatten
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.