Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310 ml
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC, Weiß, 310 ml
Artikel-Nr.:
     C1066-7000061785
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     550W310
EAN/GTIN:
     04046719253050
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
PU-Dichtstoff
Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Schnelle Aushärtung und mittlere Festigkeit. Hautbildungszeit von 60 Min. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Geeignet zum Auftrag in dünnen Klebschichten.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Urethan
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, 3m dichtmasse, dichtungspaste, pu-dichtstoff 310ml, kleb und dichtmasse, klebmasse, dichtmasse, kleb-und dichtmasse, kleben polyurethanbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,51*
€ 143,4069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,34004*
€ 140,82465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,35004*
€ 136,07655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,80*
€ 116,382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.