Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P180
3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P180
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060196
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62899
EAN/GTIN:
     04046719185320
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Blatt
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P80
Gesamtbreite:
230 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4948*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0652*
€ 3,64759
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4948*
€ 2,96881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.