Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schleifschwamm, zweiseitig beschichtet, 98 mm x 125 mm x 13 mm, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Schleifschwamm, zweiseitig beschichtet, 98 mm x 125 mm x 13 mm, medium
3M™ Schleifschwamm, zweiseitig beschichtet, 98 mm x 125 mm x 13 mm, medium
Artikel-Nr.:
     C1066-7000060137
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     68023
EAN/GTIN:
     04046719081448
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p60
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Bearbeitung von Profilen und schwer zugänglichen Stellen. Schleifen von Kanten, Falzen und Flächen, geeignet für Trocken- und Nassschliff.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Schwamm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
125 mm
Gesamtlänge:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme, Schwämme, Schwamm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.