Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ N3314-5302 RB, Wannenstiftstecker, 90° abgewinkelt, 14-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ N3314-5302 RB, Wannenstiftstecker, 90° abgewinkelt, 14-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz
3M™ N3314-5302 RB, Wannenstiftstecker, 90° abgewinkelt, 14-polig, 3000 Serie, 2,54 mm, 0,76 µm Au, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1066-7000057643
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N3314-5302 RB
EAN/GTIN:
     00051111627501
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3m 14pol
stiftleiste
stiftleiste 3m
Der 3M™ Wannenstiftstecker Serie 3000 ist mit einem Verriegelungs-/Auswurfsystem für das sichere Stecken von zweiteiligen Steckverbindern erhältlich und vereinfacht zudem die Wartung. Er verfügt über Kunststoffverriegelungen mit Metall-Rollstiften, angeboten mit 0,76 μm vergoldeten Kontakten. Der glasgefüllte PCT-Kunststoffisolator ist hochtemperaturbeständig und für das IR-Reflow-Löten in der Großserienfertigung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.