Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Industriebindevlies Rolle, M-B2002, 960 mm x 46 m, 1 pro Packung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Industriebindevlies Rolle, M-B2002, 960 mm x 46 m, 1 pro Packung
3M™ Industriebindevlies Rolle, M-B2002, 960 mm x 46 m, 1 pro Packung
Artikel-Nr.:
     C1066-7000051880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MB2002
EAN/GTIN:
     50051131071679
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevliesrollen, um in Arbeitsbereichen und deren Umgebung Flüssigkeiten aus Lecks und Undichtigkeiten aufzufangen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Bindevlies Rollen
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
960 mm
Gesamtlänge:
45,72 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 358,00*
€ 426,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 341,06*
€ 405,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 289,70*
€ 344,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 273,52*
€ 325,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 269,60*
€ 320,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.