Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 6 mm x 33 m, 68,58 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 6 mm x 33 m, 68,58 µm
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 6 mm x 33 m, 68,58 µm
Artikel-Nr.:
     615IT-S213942
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413633
EAN/GTIN:
     00021200161704
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
bernsteinfarben
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
6,35 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,83*
€ 145,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 113,60*
€ 145,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,80*
€ 173,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,15*
€ 169,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,06*
€ 136,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,42*
€ 130,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,89*
€ 117,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,83*
€ 106,90
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,4575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.