Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 50 mm x 33 m, 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 50 mm x 33 m, 1 mm
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B, Schwarz, 50 mm x 33 m, 1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000049663
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4411B50
EAN/GTIN:
     00051115631962
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Einseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z. B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz, VHB klebeband, 3M VHB tape, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.