Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 12 mm x 32 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 12 mm x 32 m
3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 12 mm x 32 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048939
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3631233
EAN/GTIN:
     00021200495274
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, glasgewebeklebeband, glasgewebe klebeband, klebeband glasgewebe, klebeband beschichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.426,10064*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 61,47362* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.607,02008*
€ 5.482,3539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.579,7004*
€ 5.449,84348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.472,89056*
€ 5.322,73977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.426,10064*
€ 5.267,05976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.