Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 48 mm x 55 m, 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 48 mm x 55 m, 0.15 mm
Scotch® Filamentband 8915, Transparent, 48 mm x 55 m, 0.15 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048608
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8915T48
EAN/GTIN:
     00021200694646
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8915 ist ein Hochleistungs-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylen weist sowohl eine hohe Klebkraft mit einer zusätzlichen Glasfaserverstärkung auf.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, pp-klebeband scotch, pp-klebeband, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.