Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000042429 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 55 m Transparent
3M 7000042429 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 55 m Transparent
Artikel-Nr.:
     C1066-7000042429
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4655055
EAN/GTIN:
     05010027115477
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm transparent, alu klebeband, scotch alu klebeband, transferklebeband, transfer klebeband, doppelseitiges transferklebeband, selbstklebendes klebeband, Acrylic Foam Tape
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,76237* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.