Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028853
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471W50
EAN/GTIN:
     00021200043116
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.