Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Handblock mit integriertem Rollenspender, rot, 63 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Handblock mit integriertem Rollenspender, rot, 63 mm x 120 mm
3M™ Handblock mit integriertem Rollenspender, rot, 63 mm x 120 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000028350
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45203
EAN/GTIN:
     00051144452033
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Die selbstklebende 3M™ Stikit™ Schleifpapierrolle 426U wird vorne in den dafür vorgesehen roten schlittenförmigen 3M™ Handblock eingesetzt. Frisches Schleifpapier wird aus dem Spender herausgezogen und klebt sicher auf dem Filzträger des Handblocks. So steht immer wieder frisches unverbrauchtes Schleifpapier zur Verfügung, bis die Nachfüllrolle leer ist. Dann wird im Handumdrehen die nächste Nachfüllrolle eingesetzt - sauber, effizient und ergiebig. Zwei verschiedene Handblöcke erlauben die Wahl zwischen und einer schmaleren (63 mm x 120 mm) und breiteren (82 mm x 120 mm) Nutzfläche.
Weitere Informationen:
Brand:
Stikit™
Gesamtbreite:
63,5 mm
Gesamtlänge:
6,35 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.