Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 76 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 76 mm x 33 m
3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 76 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001301
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     398FR76
EAN/GTIN:
     00021200966736
Suchbegriffe:
glasgewebeklebeband
glasgewebe klebeband
klebeband glasgewebe
klebeband beschichten
Ein weißes, Glasgewebe Filmband mit einem Acrylkleber, die überlegene Produktleistung und Flammschutzeigenschaften für die Flugzeugwartung und Reparatur bietet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
76,2 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 98,9775* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.328,09004*
€ 1.580,42715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.317,74004*
€ 1.568,11065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.267,37004*
€ 1.508,17035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.233,08004*
€ 1.467,36525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.187,73*
€ 1.413,3987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.